{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | SP4019 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | 73 | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 440 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260184 SP4019 | |
Producentnummer | 5660368 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CCMT 09T304, Type: SP4019
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager
Fra
1
stk.
96,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
80,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.356 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Spånbryder | 73 | UM1 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 440 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |