CCMT 060204, Type: SP4019

Art.-nr.: 260181 SP4019
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    83,59  DKK / styk
  • fra 10 styk
    69,66  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
342 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type SP4019
Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder 73
Skæredybde ap 0,2 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 440 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260181 SP4019
EAN/GTIN 2050001938978
Producentnummer 5667715

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CCMT 060204, Type: SP4019

CCMT 060204, Type: SP4019

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
342 styk på lager
Fra 1  stk.
83,59  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
69,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
808 styk på lager
Fra 1  stk.
60,34 DKK
42,91  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
50,29 DKK
35,76  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 2 2
Hjørneradius 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060204 CCMT 060204
Skæredybde ap 0,2 mm - 5 mm 0,2 mm - 4 mm
Type SP4019 HB725-1
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,45 mm/o 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven