Drejevendeskærsplatte CC.T 09T302, til middel bearbejdning

Art.-nr.: 260148 CB7010
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    59,97  DKK / styk
  • fra 10 styk
    49,98  DKK / styk
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type CB7010
Skæremateriale Cermet
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 240 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 70 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260148 CB7010
Kopier
EAN/GTIN 4045197667823
Kopier
Producentnummer 260148 CB7010
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
Uni
passer til / [m/min]
 
kontinuerlig
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven