Udførelse:
Hovedmateriale
79% bomuld, 20% polyester, 1% antistatisk satin, flammebestandig antistatisk 450g/m²
Detaljer
Løkker, en med D-ring
Justerbar talje
Justerbare seler med elastik
Gylp med lynlås i metal
Eksternt certificeringsmærke
Lommer
Indsatte lommer med sideåbninger
Forstærket lineallomme med knivholder og lomme til kuglepen
Brystlomme med klap og dækkede trykknapper
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Refleks
Refleksdetalje på læggen
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Bib-overalls specielt designet til svejsning og lignende job
- Bukserne kan justeres i taljen med knapper og har en brystlomme, udvendige knæbindslommer, venstre benlomme, højre tommestokslomme og reflekterende detaljer på ryggen, underbenet og bæltestroppen bagpå
- Testet til industrielt vasketøj
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM – 13cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1