{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | SW05 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | Ti | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | MQ | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 40 m/min - 100 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260098 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629497 | |
Producentnummer | TWH00492 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CCMT 09T308, Type: SW05
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
62,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
422 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |