Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

CCMT 09T308, Type: CA025P

Art.-nr.: 260098 CA025P

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA025P
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder HQ
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 330 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260098 CA025P

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CCMT 09T308, Type: CA025P

CCMT 09T308, Type: CA025P

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
495 styk på lager
Fra 1  stk.
74,20  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
61,83  DKK
plus moms plus fragt
ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T308 CCMT 09T308
Skæremateriale HM HM
Skærebetingelse let afbrudt let afbrudt.
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o 0,05 mm/o - 2,5 mm/o
Primær anvendelse P P
Tolerance M M

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven