CCMT 060202 Wiper PR1725

Art.-nr.: 260093 PR1725
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    72,71  DKK / styk
  • fra 10 styk
    60,57  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060202
Hjørneradius 0,2 mm
Type PR1725
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse M
Sekundær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder WP
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 200 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 50 m/min - 150 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260093 PR1725
EAN/GTIN 4960664890590

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven