CCMT 060202 Wiper CA115P

Art.-nr.: 260093 CA115P
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    76,36  DKK / styk
  • fra 10 styk
    63,62  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060202
Hjørneradius 0,2 mm
Type CA115P
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder WP
Tolerance M
Skæredybde ap 0,1 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,07 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 270 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260093 CA115P
EAN/GTIN 4960664045204

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven