CC.T 060204 CCX

Art.-nr.: 260092 CCX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    65,71  DKK / styk
  • fra 10 styk
    54,76  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type CCX
Skæremateriale Cermet
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PP
Toleranz M
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,8 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 310 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260092 CCX
EAN/GTIN 4960664911202

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven