CCGT 060201 PR1725

Art.-nr.: 260090 PR1725
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    146,17  DKK / styk
  • fra 10 styk
    121,81  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 060201
Hjørneradius 0,1 mm
Type PR1725
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse M
Sekundær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder MFP-SKS
Tolerance G
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 200 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 50 m/min - 150 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260090 PR1725
EAN/GTIN 4960664923335

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven