CC.T 09T304, Type: HB7415-1

Art.-nr.: 260058 HB7415-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    74,20  DKK / styk
  • fra 10 styk
    61,83  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
667 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7415-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder TIS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 110 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260058 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749552
Producentnummer 260058 HB7415-1

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven