{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060202 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | WSS | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 400 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260051 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948809 | |
Producentnummer | 260051 HB7020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CCMT 060202 Wiper, Type: HB7020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
484 styk på lager
Fra
1
stk.
72,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.125 styk på lager
Fra
1
stk.
64,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Type | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Spånbryder | WSS | SS | PF |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |