CC.T 060202 HB7315-1

Art.-nr.: 260050 HB7315-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    109,51  DKK / styk
  • fra 10 styk
    91,26  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 060202
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type HB7315-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder AF
    Tolerance G
    Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,1 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 600 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260050 HB7315-1
    EAN/GTIN 4062406769291
    Producentnummer 260050 HB7315-1

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven