{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 9 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | SCLCR/L 2020K09 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 17 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260048 20/09 | |
EAN/GTIN | 4067263109624 | |
Producentnummer | 260048 20/09 |