GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 32/09mm

Art.-nr.: 260045 32/09
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 8024
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype venstre
Standard DIN 8024
Svingning Dæmpet
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A30X SCLCR/L09
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
ikke spåntagningsbart område S 192 mm
Samlet længde L 277 mm
Udhængslængde L1 160 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 50
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260045 32/09
EAN/GTIN 4067263623410
Producentnummer 260045 32/09

Betegnelse

Udførelse:

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven