{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
ISO-kode holder | S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Midterforskydning L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Spændehøjde L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Samlet længde L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 8 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260038 SET09 | |
EAN/GTIN | 4045197905574 | |
Producentnummer | 260038 SET09 |