Borestang, stål, højre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 40/12mm

Art.-nr.: 260032 40/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 40 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A40T SCLCR/L12
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 1204..
Mindste forborings-⌀ Dmin 49 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Spændehøjde L2 38,5 mm
Samlet længde L 300 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 20
Underlægsplade 269005 6
Skrue til underlagsplatte 269013 5
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260032 40/12
EAN/GTIN 4045197652294
Producentnummer 260032 40/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven