Borestang, stål 25/12 mm

Art.-nr.: 260032 25/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 25 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype højre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm DIN 8024
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A25R SCLCR/L12
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    passende vendeskærsplatter CC.. 1204..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 30 mm
    Midterforskydning L3 17 mm
    Spændehøjde L2 24 mm
    Samlet længde L 200 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 9
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260032 25/12
    EAN/GTIN 4045197652270
    Producentnummer 260032 25/12

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven