{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattestørrelse | 9 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 5×D | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A16Q SCLCR/L09 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 18 mm | |
Midterforskydning L3 | 9 mm | |
Spændehøjde L2 | 15 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Vendeplatteskrue | 269022 3 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260028 16/09 | |
Producentnummer | THC11606 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borestang, stål 16/09 mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.750,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indstillingsvinkel κ | 95 | 95 |
Indv. drejedybde op til | 5×D | 5×D |
ISO-kode holder | A16Q SCLCR/L09 | AH16Q SCLCR/L09 |
passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. | CC.. 09T3.. |
Plattestørrelse | 9 | 9 |
Spændehøjde L2 | 15 | 15 |
Produkttype | Borestang | Borestang |