Borestænger HSS 8/06 mm

Art.-nr.: 260023 8/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH08K SCLCR/L06
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 10 mm
Midterforskydning L3 5 mm
Spændehøjde L2 7 mm
Samlet længde L 125 mm
Udhængslængde L1 40 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260023 8/06
EAN/GTIN 4067263103288

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven