Borestænger HSS 0610/03 mm

Art.-nr.: 260023 0610/03
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 3 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH0610H SCLCR/L03
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0301..
Mindste forborings-⌀ Dmin 7 mm
Midterforskydning L3 2,5 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Halsbredde L4 6 mm
Hovedlængde L1 24 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 13
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260023 0610/03
EAN/GTIN 4045197652096
Producentnummer 260023 0610/03

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven