Borestænger HSS 25/12 mm

Art.-nr.: 260022 25/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH25R SCLCR/L12
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 1204..
Mindste forborings-⌀ Dmin 28 mm
Midterforskydning L3 15,5 mm
Spændehøjde L2 23 mm
Samlet længde L 200 mm
Udhængslængde L1 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 9
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260022 25/12
EAN/GTIN 4045197652072
Producentnummer 260022 25/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven