Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²
Lommer
Ryglommer med bælge
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med bælge, klap og lomme til kuglepen
Lomme til ben med bælge, klap og lomme til kuglepen, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
Kniebeskyttelseslommer
Frontlommer med bælge
Nagellommer - kan puttes ind i de forreste bælgelommer
Løst hængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsstropper, en med klap og en med pennelomme, patentknapper og knivholder
Detaljer
Sidens hammerbøjle
Bredt seler med stærk elastik og quick-release spænde
Knivholder med knap
Metal lynlås gylp
Inderbenssøm med 3-nålssyning
forstærkning
CORDURA® forstærkede knæ og baglommer
Beskrivelse:
- To løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsstropper, en med klap og en med pennelomme
- To søgelommer, der kan placeres i bælgenes forlommer
- Blårlomme med bælge, klap, pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme
- CORDURA® forstærket knæ
- Hammerholder, stærk metallynlås og to baglommer med bælge, også CORDURA® forstærket
- Bred, ekstra stærke seler med hurtig lås
- D-ring til fastgørelse af ID-kortholder 2130
- Certificeret i henhold til EN 14404 sammen med EN 14404-certificerede knæbeskyttere, model 4000 og 4018
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032