Borestænger HM, Venstre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 20/09mm

Art.-nr.: 260017 20/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 20 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E20S SCLCR/L09
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 23 mm
Midterforskydning L3 12 mm
Spændehøjde L2 19 mm
Hovedlængde L1 16 mm
Samlet længde L 250 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260017 20/09
EAN/GTIN 4045197651921
Producentnummer 260017 20/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven