Borestænger HM 16/09 mm

Art.-nr.: 260017 16/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E16R SCLCR/L09
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 18 mm
Midterforskydning L3 10 mm
Spændehøjde L2 15,5 mm
Hovedlængde L1 16 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260017 16/09
EAN/GTIN 4045197651914

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven