Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 8/06mm

Art.-nr.: 260015 8/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 8 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype Venstre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SCACR/L 0808M06
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Funktionsbredde L4 8 mm
Hovedlængde L1 8 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269021 1
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260015 8/06
EAN/GTIN 4045197797582
Producentnummer 260015 8/06

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven