Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm

Art.-nr.: 260015 16/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SCACR/L 1616M09
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 16 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269021 2
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260015 16/09
EAN/GTIN 4045197797834
Producentnummer 260015 16/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven