Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 8/06mm

Art.-nr.: 260005 8/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 8 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SCRCR/L 0808D06
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Funktionsbredde L4 9 mm
Hovedlængde L1 10 mm
Samlet længde L 60 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260005 8/06
EAN/GTIN 4045197772558
Producentnummer 260005 8/06

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven