Skærholder 12/09 mm

Art.-nr.: 260004 12/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype Højre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SCRCR/L 1212F09
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Funktionsbredde L4 13 mm
Hovedlængde L1 15 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260004 12/09
EAN/GTIN 4045197772497
Producentnummer 260004 12/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven