Skærholder 25/12 mm

Art.-nr.: 260000 25/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype højre
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder SCSCR/L 2525M12
    passende vendeskærsplatter CC.. 1204..
    Funktionsbredde L4 32 mm
    Hovedlængde L1 27 mm
    Samlet længde L 151 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 20
    Underlægsplade 269005 6
    Skrue til underlagsplatte 269013 5
    Indstillingsvinkel κ 45 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260000 25/12
    EAN/GTIN 4045197929198
    Producentnummer 260000 25/12

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven