{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SCSCR/L 2020K12 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 1204.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 24 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 20 | |
Underlægsplade | 269005 6 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 5 | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260000 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197929181 | |
Producentnummer | 260000 20/12 |