Fladrundtang med skær (Storkenæbstang) med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 200 mm

Art.-nr.: 26 22 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 26 22 200
    EAN/GTIN 4003773023135
    Producentnummer 26 22 200
    L-nummer L70010 1084

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Elastiske spidser: formstabile, selv når de er snoede
    • vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser
    • flade, runde, lange, spidse kæber
    • med skærekanter til blød, mellemhård og hård tråd
    • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 61 HRC)

    Egenskab:

    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,2 mm
    • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,2 mm
    • Kæbetykkelse (ved leddet) (T1): 9,5 mm
    • Spidsens bredde (W4): 3,0 mm
    • Spidsens tykkelse (T2): 2,5 mm
    • Længde på gribeflade (L4): 23,0 mm
    • Kæbelængde (L3): 73,0 mm
    • Hovedets bredde (W3): 18 mm
    • kemisk sortfarvet
    • med flerkomponentovertræk
    • poleret
    • Skærekant med affasning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven