Fladrundtang med skær (Storkenæbstang) med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 200 mm

Art.-nr.: 26 12 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 26 12 200
EAN/GTIN 4003773023142
Producentnummer 26 12 200
L-nummer L70010 1047

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elastiske spidser: formstabile, selv når de er snoede
  • vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser
  • flade, runde, lange, spidse kæber
  • med skærekanter til blød, mellemhård og hård tråd
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 61 HRC)

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,2 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,2 mm
  • Kæbetykkelse (ved leddet) (T1): 9,5 mm
  • Spidsens bredde (W4): 3,0 mm
  • Spidsens tykkelse (T2): 2,5 mm
  • Kæbelængde (L3): 73,0 mm
  • Hovedets bredde (W3): 18 mm
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven