Fladmejsel med håndbeskytter SLS - 26 mm

Art.-nr.: 259SLS
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 259SLS
EAN/GTIN 3662424029639
Producentnummer 259SLS
L-nummer L60130 9975

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Den specielle sikkerhedsanordning ved hjælp af et presset stålkabel med mulighed for rotation giver mere arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Flad mejsel, ekstra tynd
  • Kromvanadiumstål, differentieret varmebehandling: skærekant hærdet til 57 HRC og slaghoved hærdet til 40 HRC
  • Bladets bredde: 26 mm.

Egenskab:

  • A [mm]: 26
  • L [mm]: 235
  • [kg]: 0,265

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven