Platformsvogn

Art.-nr.: 2593
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bøjlevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2593
EAN/GTIN 4017976025933
Producentnummer 2593
L-nummer L90080 653

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret RAL 5007, platform af træværk, overflade bøgedekor. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Platformshøjde (mm): 270
Samlet længde (mm): 1260
Samlet bredde (mm): 809
Samlet højde (mm): 270
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven