Fladmejsel med håndbeskytter tynd 26 mm

Art.-nr.: 259.P
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
    Produkttype Mejsler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 259.P
    EAN/GTIN 3148511610305
    Producentnummer 259.P
    L-nummer L60130 3130

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Flad mejsel med håndbeskytter, diameter 85 mm
    • kromvanadiumstål smedet, differentiel varmebehandling
    • skæret er hærdet til 57 HRC og slaghovedet er hærdet til 40 HRC
    • bladbredde: 26 mm
    • længde: 235 mm
    • lakeret

    Egenskab:

    • L [mm]: 235
    • [g]: 400

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven