Skruetrækkerudtag til indsugningsrør

Art.-nr.: 2584-1
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2584-1
EAN/GTIN 4000896017058
Producentnummer 2584-1
L-nummer L60140 321

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Fitting til indsugningsmanifold
  • Ekstra langt design
  • Med rifling
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 6 mm
  • Mål / længde: 248 mm
  • Længde L1: 210 mm
  • Nettovægt (kg): 0,15 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven