Stående vogn

Art.-nr.: 2581
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bøjlevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2581
EAN/GTIN 4017976025810
Producentnummer 2581
L-nummer L90080 774

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret RAL 5007, platform af træværk, overflade bøgedekor. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Platformshøjde (mm): 270
Samlet længde (mm): 1250
Samlet bredde (mm): 609
Samlet højde (mm): 960
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven