Skruetrækkerudtag til olieservice

Art.-nr.: 2567-16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2567-16
EAN/GTIN 4000896016419
Producentnummer 2567-16

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Olieskiftegearkasse (XZN skrue med lejesøle guide)
  • AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT,
    VW Passat B5 ∙ Golf 4 ∙ LT ∙ T4 ∙ T5
    ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
    PORSCHE Boxster manuel
    gearkasse FORD Galaxy 1,9 TDI med 6-trins gearkasse
  • Med rifling
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Inde i multitooth profil XZN med studs
  • Skruenøgle størrelse: ∙ M16
  • Mål / længde: 60 mm
  • Længde L1: 22 mm
  • Nettovægt (kg): 0,14 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven