Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret RAL 5007, platform af træfiberplade, overflade bøgedekor. 4 vægge af træværksplader, overflade bøgedekor, væghøjde 250 mm. Alle 4 vægge er individuelt aftagelige. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1200
Bredde af brugbart område (mm): 740
Platformshøjde (mm): 270
Samlet længde (mm): 1320
Samlet bredde (mm): 809
Samlet højde (mm): 990
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk: Indvendig bredde = belastningsområde - 60 mm
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3