Kassevogne

Art.-nr.: 2560
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kassevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2560
EAN/GTIN 4017976025605
Producentnummer 2560
L-nummer L90080 135

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret RAL 5007, platform af træfiberplade, overflade bøgedekor. 4 vægge af træværksplader, overflade bøgedekor, væghøjde 250 mm. Alle 4 vægge er individuelt aftagelige. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 850
Bredde af brugbart område (mm): 440
Platformshøjde (mm): 228
Samlet længde (mm): 970
Samlet bredde (mm): 509
Samlet højde (mm): 948
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk: Indvendig bredde = belastningsområde - 60 mm

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven