Præcisionsfræsespids 6 mm

Art.-nr.: 256.6
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
    Produkttype Kørnere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 256.6
    EAN/GTIN 3148511606407
    Producentnummer 256.6
    L-nummer L60130 749

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Kromvanadiumstål, smedet
    • Hårdhed 52 - 58 HRC
    • Rillet skaft
    • Galvaniseret

    Egenskab:

    • A [mm]: 6
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 115
    • Mge: 1
    • [g]: 60
    • [kg]: 0,060

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven