VNGA 160408 GG

Art.-nr.: 255857 GG
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Anvendelsesområde GG
    ISO-kode, vendeskærsplatte VNGA 160408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type PT600M
    Skæremateriale Keramik
    Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; meget afbrudt
    Fasning T02025
    Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,4 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 550 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 255857 GG
    EAN/GTIN 4960664546688
    Producentnummer TCV08007

    Anvendelsestabel

    GG (G)
    K
    550
    kontinuerlig
     
    tør
     
    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    GG (G)
    K

    Betegnelse

    Udførelse:

    MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven