VNGA 160404 HART

Art.-nr.: 255856 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    228,71  DKK / styk
  • fra 10 styk
    190,57  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte VNGA 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type PT600M
Skæremateriale Keramik
Skærebetingelse kontinuerlig
Fasning S02025
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,9 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255856 HART
EAN/GTIN 4960664546657
Producentnummer TCV08001

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
200
Stål < 60 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
140
kontinuerlig
 
tør
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven