• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

DNGA 150608, PT600M, Anvendelsesområde: GG

Art.-nr.: 255819 GG
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde GG
ISO-kode, vendeskærsplatte DNGA 150608
Hjørneradius 0,8 mm
Type PT600M
Skæremateriale Keramik
Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; meget afbrudt
Fasning T02025
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 550 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255819 GG
EAN/GTIN 4960664545681
Producentnummer TCV02107
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

GG (G)
K
550
kontinuerlig
 
tør
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven