CNGA 120412, PT600M, Anvendelsesområde: HART

Art.-nr.: 255810 HART
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte CNGA 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type PT600M
Skæremateriale Keramik
Skærebetingelse kontinuerlig
Fasning S02025
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,9 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255810 HART
EAN/GTIN 4960664545551
Producentnummer TCV01011

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
200
Stål < 60 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
140
kontinuerlig
 
tør
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven