DNGA 150612, KB7205, Anvendelsesområde: HART

Art.-nr.: 255724 HART
Rabat
193,10 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    143,94  DKK 193,10 DKK / styk
  • fra 10 styk
    119,95  DKK 160,92 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte DNGA 150612
Hjørneradius 1,2 mm
Type KB7205
Skæremateriale Keramik
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse 0,2 mm×25°
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,9 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255724 HART
EAN/GTIN 4045197511515
Producentnummer 255724 HART

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
250
Stål < 60 HRC
H
210
Stål < 67 HRC
H
180
GG (G)
K
250
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, højvarmefast keramikskæremateriale til pålidelig anvendelse i vanskeligt bearbejdelige og hårde materialer.
Coatet aluminiumoxyd-titancarbid-keramik til bearbejdning af hårde materialer op til 68 HRC.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven