CNGA 120408, KB7205, Anvendelsesområde: HART

Art.-nr.: 255707 HART
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    160,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    133,98  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
646 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte CNGA 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type KB7205
Skæremateriale Keramik
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse 0,2 mm×25°
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,9 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255707 HART
EAN/GTIN 4045197511430
Producentnummer 255707 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
250
Stål < 60 HRC
H
210
Stål < 67 HRC
H
180
GG (G)
K
250
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, højvarmefast keramikskæremateriale til pålidelig anvendelse i vanskeligt bearbejdelige og hårde materialer.
Coatet aluminiumoxyd-titancarbid-keramik til bearbejdning af hårde materialer op til 68 HRC.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven