{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNGA 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | KBN35M | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Skærkantudførelse | MET | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 180 m/min | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 255691 MET | |
EAN/GTIN | 4960664544912 | |
Producentnummer | TBA07212 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
WNGA 080408, KBN35M, Type: MET
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
907,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
651,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNGA 080408 | WNGA 080408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærebetingelse | let afbrudt. | kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Type | KBN35M | BU7220 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o |