{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNGA 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | KBN25M | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | ME | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 255690 ME | |
EAN/GTIN | 4960664507825 | |
Producentnummer | TBZ07202 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
WNGA 080408, KBN25M, Type: ME
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
907,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
651,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNGA 080408 | WNGA 080408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Type | KBN25M | BU7220 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o |